CHF 1'329.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'436.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'329.00 | - |
4+ | CHF 1'166.00 | 12.26% |
10+ | CHF 1'022.00 | 23.10% |
20+ | CHF 1'018.00 | 23.40% |
30+ | CHF 950.00 | 28.52% |
50+ | CHF 925.50 | 30.36% |
100+ | CHF 909.50 | 31.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 142.24 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Maß nach French R | NF-R62 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |