CHF 1'300.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'405.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'300.00 | - |
4+ | CHF 1'162.00 | 10.62% |
10+ | CHF 1'019.00 | 21.62% |
20+ | CHF 993.50 | 23.58% |
30+ | CHF 927.50 | 28.65% |
50+ | CHF 903.50 | 30.50% |
100+ | CHF 889.50 | 31.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |