

CHF 1'293.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'397.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'293.00 | - |
4+ | CHF 1'153.00 | 10.83% |
10+ | CHF 1'011.00 | 21.81% |
20+ | CHF 977.50 | 24.40% |
30+ | CHF 912.50 | 29.43% |
50+ | CHF 889.00 | 31.25% |
100+ | CHF 874.50 | 32.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 135.89 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Maß nach French R | NF-R60 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |