CHF 1'263.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'365.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'263.00 | - |
4+ | CHF 1'127.00 | 10.77% |
10+ | CHF 987.50 | 21.81% |
20+ | CHF 955.50 | 24.35% |
30+ | CHF 892.00 | 29.37% |
50+ | CHF 869.00 | 31.20% |
100+ | CHF 854.00 | 32.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |