

CHF 1'236.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'336.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'236.00 | - |
4+ | CHF 1'094.00 | 11.49% |
10+ | CHF 958.50 | 22.45% |
20+ | CHF 915.50 | 25.93% |
30+ | CHF 854.50 | 30.87% |
50+ | CHF 832.00 | 32.69% |
100+ | CHF 819.00 | 33.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 126.37 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Maß nach French R | NF-R57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |