CHF 1'221.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'319.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'221.00 | - |
4+ | CHF 1'059.00 | 13.27% |
10+ | CHF 928.00 | 24.00% |
20+ | CHF 885.50 | 27.48% |
30+ | CHF 826.50 | 32.31% |
50+ | CHF 805.00 | 34.07% |
100+ | CHF 791.50 | 35.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 123.19 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Maß nach French R | NF-R56 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |