

CHF 1'197.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'293.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'197.00 | - |
4+ | CHF 1'034.00 | 13.62% |
10+ | CHF 906.50 | 24.27% |
20+ | CHF 867.50 | 27.53% |
30+ | CHF 809.50 | 32.37% |
50+ | CHF 788.50 | 34.13% |
100+ | CHF 775.00 | 35.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Maß nach French R | NF-R55 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |