

CHF 1'170.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'264.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'170.00 | - |
4+ | CHF 1'012.00 | 13.50% |
10+ | CHF 887.50 | 24.15% |
20+ | CHF 847.00 | 27.61% |
30+ | CHF 791.00 | 32.39% |
50+ | CHF 770.00 | 34.19% |
100+ | CHF 758.00 | 35.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Maß nach French R | NF-R54 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |