CHF 1'107.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'196.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'107.00 | - |
4+ | CHF 959.50 | 13.32% |
10+ | CHF 841.50 | 23.98% |
20+ | CHF 803.00 | 27.46% |
30+ | CHF 749.50 | 32.29% |
50+ | CHF 730.00 | 34.06% |
100+ | CHF 717.50 | 35.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |