

CHF 898.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 970.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 898.00 | - |
4+ | CHF 799.50 | 10.97% |
10+ | CHF 701.00 | 21.94% |
20+ | CHF 632.50 | 29.57% |
30+ | CHF 590.50 | 34.24% |
50+ | CHF 575.00 | 35.97% |
100+ | CHF 560.50 | 37.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |