CHF 801.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 866.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 801.50 | - |
4+ | CHF 711.50 | 11.23% |
10+ | CHF 624.00 | 22.15% |
20+ | CHF 564.00 | 29.63% |
30+ | CHF 526.50 | 34.31% |
50+ | CHF 513.00 | 36.00% |
100+ | CHF 499.50 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |