Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 70 Weiß 6221 NF-R47 97,79x5,33mm AS568-344

  • ERIKS:13640250
Image 1
Kalrez 6221 ist eine weiße, russfreie Mischung. Dieser Compound wurde speziell für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie entwickelt. Kalrez 6221 hat einen Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +260°C. CIP und SIP Fähigkeit weisen diesen Werkstoff aus, ebenso wie eine Sanitary Standard 3-A Konformität, eine Lebensmittelzulassung gemäß FDA 21 CFR 177.2600 (Food Contact Notification FCN 000101) und eine pharmazeutische Konformität gemäss USP-Class VI. Geringste Extraktionswerte in allen gängigen Medien dieser Branchen ergänzen die breite, chemische Beständigkeit. Dieser Compound wird mittelfristig durch Kalrez LS205 ersetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 773.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 835.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 773.00

-

4+

CHF 687.50

11.06%

10+

CHF 602.50

22.06%

20+

CHF 544.00

29.62%

30+

CHF 508.00

34.28%

50+

CHF 494.50

36.03%

100+

CHF 482.50

37.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
97.79 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
344
Maß nach French R
NF-R47
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Weiss
Härte
70
Compound
6221
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C