

CHF 727.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 727.00 | - |
4+ | CHF 645.50 | 11.21% |
10+ | CHF 566.00 | 22.15% |
20+ | CHF 512.00 | 29.57% |
30+ | CHF 478.00 | 34.25% |
50+ | CHF 465.50 | 35.97% |
100+ | CHF 453.00 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |