

CHF 709.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 709.50 | - |
4+ | CHF 630.00 | 11.21% |
10+ | CHF 552.50 | 22.13% |
20+ | CHF 500.00 | 29.53% |
30+ | CHF 466.50 | 34.25% |
50+ | CHF 454.50 | 35.94% |
100+ | CHF 442.00 | 37.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |