

CHF 672.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 726.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 672.00 | - |
4+ | CHF 597.50 | 11.09% |
10+ | CHF 523.50 | 22.10% |
20+ | CHF 474.00 | 29.46% |
30+ | CHF 442.50 | 34.15% |
50+ | CHF 431.00 | 35.86% |
100+ | CHF 420.00 | 37.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |