

CHF 610.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 659.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 610.50 | - |
4+ | CHF 542.50 | 11.14% |
10+ | CHF 475.50 | 22.11% |
20+ | CHF 429.50 | 29.65% |
30+ | CHF 401.00 | 34.32% |
50+ | CHF 390.50 | 36.04% |
100+ | CHF 381.00 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 78.74 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 338 |
Maß nach French R | NF-R41 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |