CHF 397.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 397.50 | - |
4+ | CHF 342.50 | 13.84% |
10+ | CHF 300.50 | 24.40% |
20+ | CHF 267.00 | 32.83% |
30+ | CHF 249.50 | 37.23% |
50+ | CHF 243.00 | 38.87% |
100+ | CHF 235.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Maß nach French R | NF-R31 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |