

CHF 169.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 169.00 | - |
4+ | CHF 145.00 | 14.20% |
10+ | CHF 127.50 | 24.56% |
20+ | CHF 114.00 | 32.54% |
30+ | CHF 106.50 | 36.98% |
50+ | CHF 103.50 | 38.76% |
100+ | CHF 99.70 | 41.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.6 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R26 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |