

CHF 96.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 96.50 | - |
4+ | CHF 82.80 | 14.20% |
10+ | CHF 72.60 | 24.77% |
20+ | CHF 64.90 | 32.75% |
30+ | CHF 60.60 | 37.20% |
50+ | CHF 59.00 | 38.86% |
100+ | CHF 57.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 27.3 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R20T |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |