

CHF 97.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 105.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 97.30 | - |
4+ | CHF 83.70 | 13.98% |
10+ | CHF 73.40 | 24.56% |
20+ | CHF 65.70 | 32.48% |
30+ | CHF 61.30 | 37.00% |
50+ | CHF 59.70 | 38.64% |
100+ | CHF 57.60 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.1 mm |
Schnurdicke | 2.55 mm |
Maß nach French R | NF-R20B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |