

CHF 78.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.80 | - |
4+ | CHF 67.90 | 13.83% |
10+ | CHF 59.50 | 24.49% |
20+ | CHF 53.30 | 32.36% |
30+ | CHF 49.70 | 36.93% |
50+ | CHF 48.50 | 38.45% |
100+ | CHF 46.60 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |