

CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 121.50 | - |
4+ | CHF 104.50 | 13.99% |
10+ | CHF 91.30 | 24.86% |
20+ | CHF 81.50 | 32.92% |
30+ | CHF 76.10 | 37.37% |
50+ | CHF 74.10 | 39.01% |
100+ | CHF 71.60 | 41.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 23 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R18 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |