

CHF 108.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 116.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.00 | - |
4+ | CHF 92.50 | 14.35% |
10+ | CHF 81.10 | 24.91% |
20+ | CHF 72.50 | 32.87% |
30+ | CHF 67.60 | 37.41% |
50+ | CHF 65.90 | 38.98% |
100+ | CHF 63.70 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R15 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |