

CHF 69.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.50 | - |
4+ | CHF 59.80 | 13.96% |
10+ | CHF 52.40 | 24.60% |
20+ | CHF 46.80 | 32.66% |
30+ | CHF 43.70 | 37.12% |
50+ | CHF 42.60 | 38.71% |
100+ | CHF 41.10 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 18.4 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R14 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |