

CHF 67.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.00 | - |
4+ | CHF 57.60 | 14.03% |
10+ | CHF 50.50 | 24.63% |
20+ | CHF 45.20 | 32.54% |
30+ | CHF 42.20 | 37.01% |
50+ | CHF 41.10 | 38.66% |
100+ | CHF 39.60 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 16.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R13 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |