

CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 64.80 | - |
4+ | CHF 55.80 | 13.89% |
10+ | CHF 49.00 | 24.38% |
20+ | CHF 43.60 | 32.72% |
30+ | CHF 40.70 | 37.19% |
50+ | CHF 39.70 | 38.73% |
100+ | CHF 38.40 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R12 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |