

CHF 896.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 968.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 896.00 | - |
4+ | CHF 768.50 | 14.23% |
10+ | CHF 674.00 | 24.78% |
20+ | CHF 602.50 | 32.76% |
30+ | CHF 562.00 | 37.28% |
50+ | CHF 547.50 | 38.90% |
100+ | CHF 529.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |