

CHF 933.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'008.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 933.00 | - |
4+ | CHF 812.50 | 12.92% |
10+ | CHF 712.50 | 23.63% |
20+ | CHF 648.50 | 30.49% |
30+ | CHF 605.50 | 35.10% |
50+ | CHF 589.50 | 36.82% |
100+ | CHF 569.50 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |