

CHF 709.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 766.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 709.50 | - |
4+ | CHF 610.50 | 13.95% |
10+ | CHF 535.00 | 24.59% |
20+ | CHF 478.00 | 32.63% |
30+ | CHF 446.00 | 37.14% |
50+ | CHF 434.50 | 38.76% |
100+ | CHF 420.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |