

CHF 573.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 619.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 573.00 | - |
4+ | CHF 492.00 | 14.14% |
10+ | CHF 431.50 | 24.69% |
20+ | CHF 385.50 | 32.72% |
30+ | CHF 360.00 | 37.17% |
50+ | CHF 350.50 | 38.83% |
100+ | CHF 338.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |