

CHF 529.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 529.50 | - |
4+ | CHF 454.50 | 14.16% |
10+ | CHF 398.50 | 24.74% |
20+ | CHF 355.50 | 32.86% |
30+ | CHF 332.00 | 37.30% |
50+ | CHF 323.00 | 39.00% |
100+ | CHF 312.50 | 40.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |