

CHF 907.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 980.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 907.00 | - |
4+ | CHF 788.50 | 13.07% |
10+ | CHF 691.00 | 23.81% |
20+ | CHF 630.50 | 30.49% |
30+ | CHF 588.50 | 35.12% |
50+ | CHF 573.00 | 36.82% |
100+ | CHF 553.00 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |