

CHF 689.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 689.50 | - |
4+ | CHF 593.00 | 14.00% |
10+ | CHF 520.00 | 24.58% |
20+ | CHF 464.00 | 32.70% |
30+ | CHF 433.00 | 37.20% |
50+ | CHF 422.00 | 38.80% |
100+ | CHF 407.00 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |