

CHF 391.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 391.00 | - |
4+ | CHF 336.00 | 14.07% |
10+ | CHF 294.50 | 24.68% |
20+ | CHF 263.00 | 32.74% |
30+ | CHF 245.50 | 37.21% |
50+ | CHF 239.50 | 38.75% |
100+ | CHF 231.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |