

CHF 428.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 428.50 | - |
4+ | CHF 369.00 | 13.89% |
10+ | CHF 323.50 | 24.50% |
20+ | CHF 289.50 | 32.44% |
30+ | CHF 270.00 | 36.99% |
50+ | CHF 263.00 | 38.62% |
100+ | CHF 253.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 240 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |