

CHF 869.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 939.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 869.50 | - |
4+ | CHF 755.50 | 13.11% |
10+ | CHF 662.50 | 23.81% |
20+ | CHF 604.50 | 30.48% |
30+ | CHF 564.00 | 35.14% |
50+ | CHF 549.50 | 36.80% |
100+ | CHF 531.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |