

CHF 847.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 916.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 847.50 | - |
4+ | CHF 738.00 | 12.92% |
10+ | CHF 647.00 | 23.66% |
20+ | CHF 590.50 | 30.32% |
30+ | CHF 551.00 | 34.99% |
50+ | CHF 536.50 | 36.70% |
100+ | CHF 518.00 | 38.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |