

CHF 487.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 526.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 487.50 | - |
4+ | CHF 419.50 | 13.95% |
10+ | CHF 368.00 | 24.51% |
20+ | CHF 329.50 | 32.41% |
30+ | CHF 307.50 | 36.92% |
50+ | CHF 299.50 | 38.56% |
100+ | CHF 288.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |