

CHF 779.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 842.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 779.50 | - |
4+ | CHF 669.50 | 14.11% |
10+ | CHF 587.00 | 24.70% |
20+ | CHF 524.00 | 32.78% |
30+ | CHF 489.00 | 37.27% |
50+ | CHF 476.50 | 38.87% |
100+ | CHF 460.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |