

CHF 812.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 878.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 812.50 | - |
4+ | CHF 707.00 | 12.98% |
10+ | CHF 620.00 | 23.69% |
20+ | CHF 564.00 | 30.58% |
30+ | CHF 526.50 | 35.20% |
50+ | CHF 513.00 | 36.86% |
100+ | CHF 495.50 | 39.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |