

CHF 628.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 678.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 628.00 | - |
4+ | CHF 540.00 | 14.01% |
10+ | CHF 473.50 | 24.60% |
20+ | CHF 423.50 | 32.56% |
30+ | CHF 395.50 | 37.02% |
50+ | CHF 385.50 | 38.61% |
100+ | CHF 372.00 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |