

CHF 507.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 548.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 507.50 | - |
4+ | CHF 435.00 | 14.29% |
10+ | CHF 381.50 | 24.83% |
20+ | CHF 341.50 | 32.71% |
30+ | CHF 318.50 | 37.24% |
50+ | CHF 310.50 | 38.82% |
100+ | CHF 300.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |