

CHF 360.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 389.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 360.00 | - |
4+ | CHF 310.00 | 13.89% |
10+ | CHF 271.50 | 24.58% |
20+ | CHF 243.00 | 32.50% |
30+ | CHF 227.00 | 36.94% |
50+ | CHF 221.00 | 38.61% |
100+ | CHF 213.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |