

CHF 795.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 859.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 795.00 | - |
4+ | CHF 689.50 | 13.27% |
10+ | CHF 604.50 | 23.96% |
20+ | CHF 552.00 | 30.57% |
30+ | CHF 515.50 | 35.16% |
50+ | CHF 502.00 | 36.86% |
100+ | CHF 484.50 | 39.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |