

CHF 454.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 454.50 | - |
4+ | CHF 391.00 | 13.97% |
10+ | CHF 343.00 | 24.53% |
20+ | CHF 305.50 | 32.78% |
30+ | CHF 285.00 | 37.29% |
50+ | CHF 277.50 | 38.94% |
100+ | CHF 268.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Maß nach JIS | JIS- V-85 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |