

CHF 353.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 382.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 353.50 | - |
4+ | CHF 303.00 | 14.29% |
10+ | CHF 266.00 | 24.75% |
20+ | CHF 239.00 | 32.39% |
30+ | CHF 223.00 | 36.92% |
50+ | CHF 217.50 | 38.47% |
100+ | CHF 209.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0845-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |