

CHF 773.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 835.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 773.00 | - |
4+ | CHF 672.00 | 13.07% |
10+ | CHF 589.00 | 23.80% |
20+ | CHF 538.00 | 30.40% |
30+ | CHF 502.50 | 34.99% |
50+ | CHF 489.50 | 36.68% |
100+ | CHF 471.50 | 39.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |