

CHF 582.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 582.00 | - |
4+ | CHF 500.50 | 14.00% |
10+ | CHF 439.00 | 24.57% |
20+ | CHF 391.50 | 32.73% |
30+ | CHF 365.50 | 37.20% |
50+ | CHF 356.00 | 38.83% |
100+ | CHF 344.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |