

CHF 443.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 479.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 443.50 | - |
4+ | CHF 382.00 | 13.87% |
10+ | CHF 335.00 | 24.46% |
20+ | CHF 299.50 | 32.47% |
30+ | CHF 279.50 | 36.98% |
50+ | CHF 272.00 | 38.67% |
100+ | CHF 262.50 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |