

CHF 277.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 299.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 277.00 | - |
4+ | CHF 237.50 | 14.26% |
10+ | CHF 208.00 | 24.91% |
20+ | CHF 186.00 | 32.85% |
30+ | CHF 174.00 | 37.18% |
50+ | CHF 169.00 | 38.99% |
100+ | CHF 163.50 | 40.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Weiss |
Härte | 70 |
Compound | 6221 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |